Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H5 CORE 350 lumens

Main media

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER H5 CORE 350 lumens vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H5 CORE, première de la série H de LEDLENSER, annonce les performances en termes de puissance, d'autonomie, de fonctionnalités, d'ergonomie et de praticité de la nouvelle gamme H. La HIGH POWER LED fournie 350 lumens au faisceau adaptable grâce à la technologie ADVANCED FOCUS SYSTEM. Robuste, elle est protégée contre l'eau et la poussière à indice IP67 (Protection FLEX SEALING). Sa technologie de refroidissement COOLING TECHNOLOGY régule la chaleur de la lampe. Elle vous protège de la chaleur, ainsi que ses composants Pratique, elle fonctionne avec 2 piles AA (LR6) fournies. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Technologie éclairage : HIGH POWER LED Modes : BOOST, pleine puissance, basse puissance Lumens : 350 lm Autonomie : 20h Portée de la lumière : 160m Fonctionne avec 2 piles AA fournies (LR6) IP67 Equivalent avec 502193, EZX4834, EZX4832, EZX4815, EZX4810, EZX4808

Core

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Core

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Modèle type

lampe de chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.