Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER H7R CORE 1000 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H7R CORE de nouvelle génération offre jusqu'à 1000 lumens que vous pourrez intensifier, orienter et focaliser au gré de vos besoins. La tête de lampe a une amplitude de 130 degrés. L'intensité est dimmable entre 15% et 100%. Et le faisceau est équipé de la technologie ADVANCED FOCUS SYSTEM. La nouvelle conception FLEX SEALING protège la H7R CORE de la poussière et l'eau, avec un indice de protection IP67. La nouvelle série H de LEDLENSER équipe ses frontales de l'interface LEDLENSER CONNECT, cette dernière rend la frontale compatible à différents accessoires et donc différentes applications. Professionnels, orientez-vous vers la frontales H7R WORK EZX4837, de conception plus robuste et plus accessoirisée. Elle apporte davantage de praticité dans les différents usages (avec clip de ceinture, câble d'extension, clips de fixation, protection bloc optique, système de charge magnétique, traitement intérieur siliconé). CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Faible puissance Lumens max : 1000lm Autonomie max : 65h IP67 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : système de charge magnétique Equivalent avec EZX4802, EZX4820, 502122
Core
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Source Incluse
Type
longueur
Modèle type