Unité(s) Lampe frontale PETZL IKO CORE 500 lumens rechargeable

Main media
ICON

Petzl Lampe frontale PETZL IKO CORE 500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La nouvelle PETZL IKO CORE révolutionne la conception des frontales avec son bandeau AIRFIT breveté PETZL : - il adopte la forme du crâne, - il est hydrophobe, c'est-à-dire que les gouttes glisse dessus, - on l'oublie par sa finesse, sa faible zone de contact favorise la circulation de l'air Ultra légère (79gr), son poids est équilibré entre la source lumineuse sur l'avant de la tête et la batterie à l'arrière du bandeau. Vous l'aurez compris, la toute dernière frontale PETZL offre un maximum de confort et de performance. Ses multiples LEDS fournissent un éclairage homogène et puissant, de prêt, en déplacement ou de loin. Trois modes d'éclairage s'active par l'unique bouton. Ergonomique et polyvalente, elle se porte aussi autour du cou ou devient lanterne grâce à sa pochette de rangement posée sur une table, fixée à un piquet de tente ou un arbre par exemple... Une fois son utilisation terminée, elle se replie à plat et occupe un minimum de place de rangement. La fonction LOCK évite des usages non voulus. Equipée du concept HYBRID, elle fonctionne avec la batterie CORE fournie et également avec 3 piles AAA/LR03 (disponible en accessoire PCA9007 ou en lampe complète PETZL IKO EZX66183). Un témoin lumineux indique le niveau de batterie restant. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable CORE 1250 mAh (comprise) et compatible avec 3 piles AAA/LR03 (fournira dans ce cas 350 lumens maximum) Technologie éclairage : LED Lumens max : 500lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 100m IPX4 (résistant aux intempéries) Poids : 79gr Couleur noire Equivalent avec E104BA00

Petzl sport iko

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Petzl sport iko

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

192 mm

Modèle type

lampe de chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.