Vendu par Unité(s) La lampe stylo LEDLENSER P2R CORE procure 120 lumens ultra-compactés dans un format poche de seulement 10 cm et 36g. Toujours à votre disposition, vous pourrez la cliper dans votre poche de chemise, de votre sac ou bien de pantalon entre autres. Son système de focus avancé permet d'adapter le faisceau d'éclairage à votre besoin. Pratique, sa batterie se recharge par micro-USB. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 200mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine puissance, moyenne puissance, faible puissance Lumens max : 120lm Autonomie max : 5h Portée de la lumière max : 65m IP54 Corps : Alliage aluminium Poids : 36g Accessoires fournis : 1 accumulateur, câble de charge USB, 1 clip de poche Equivalent avec 502176, ETX4857, ETX4856, ETX4825, ETX4858
Core