Unité(s) Lampe torche LEDLENSER EX7 ATEX Z0 200 lumens

Main media

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER EX7 ATEX Z0 200 lumens vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Ergonomique, la Ledlenser EX7 sallume facilement même avec le port de gants soit par appui, soit par rotation. La fonctionnalité Magnetic Switch rend son utilisation avec des gants aisée : linterrupteur est grand et possède deux positions darrêt aux deux extrémités. La Ledlenser EX7 est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer dun faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. Certifiée ATEX Zone 0, son éclairage vous accompagne de partout, y compris dans les zones à risques explosifs. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec 3 piles AA (LR6) incluses Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 200lm Autonomie max : 45h Portée de la lumière max : 120m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles: 232g Couleur : noire et jaune Equivalent avec 500836

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche antidéflagrante

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.