Unité(s) Lampe torche LEDLENSER EX7R ATEX Z1 220 lumens rechargeable

Main media

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER EX7R ATEX Z1 220 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Ergonomique, la Ledlenser EX7R s'allume facilement même avec le port de gants soit par appui, soit par rotation. La fonctionnalité Magnetic Switch rend son utilisation avec des gants aisée : l'interrupteur est grand et possède deux positions d'arrêt aux deux extrémités. La Ledlenser EX7R est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer d'un faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. Rechargeable, elle assure jusqu'à 45 heures d'autonomie lorsqu'elle est chargée entièrement. Elle dispose d'une base de charge pratique. Certifiée ATEX Zone 1, son éclairage vous accompagne de partout, y compris dans les zones à risques explosifs. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 1 Fonctionne avec batterie rechargeable incluse Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ Faible puissance Lumens max : 220lm Autonomie max : 45h Portée de la lumière max : 140m IP66 Corps : Matière PC Poids avec batterie : 228g Couleur : noire Livré avec : base de chargement, câble USB d'alimentation Equivalent avec 500837

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche antidéflagrante

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.