Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P5R CORE 500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La lampe torche P5R CORE fait partie de la nouvelle génération des lampes Série P, avec de grandes améliorations technologiques, parmi lesquelles on compte : + de puissance : 500 lumens + d'autonomie : 25 heures + pratique avec son bouton à l'avant du corps de torche - La technologie FLEX SEALING classe la lampe en protection IP68. Elle est étanche, et peut-être immergée dans l'eau. - Le COOLING TECHNOLOGY : technologie de refroidissement. Le corps de votre lampe ne sera pas brûlant malgré sa puissante lumière. De cette façon, la durée de vie de votre LED sera prolongée. - La Smart Light Technology permet de paramétrer sur-mesure les fonctions d'éclairage. Vous pourrez rendre vos modes d'éclairage favoris accessibles à votre guise. - La Fonction mémoire: mémorise vos paramètres. - Le Advanced Focus SYSTEM : On retrouve la variation progressive de focus brevetée, sans interruption. - La technologie Constant lighting : elle offre une puissance d'éclairage constant sur la durée donnée. - Un système de charge magnétique via un câble USB, équipe la P5R CORE pour plus de praticité. La lampe indique le niveau de sa batterie, son état de charge et signale une batterie faible. Pour un usage professionnel, nous vous conseillons de vous orienter vers le modèle P5R WORK (ETX4899): conception plus robuste, résistante aux produits chimiques, livrée plus accessoirisée pour convenir aux différentes applications (station de charge, étui, adaptateur prise, clip intelligent). CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 750mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 500lm Autonomie max : 25h Portée de la lumière max : 250m IP68 Corps : Alliage aluminium Poids : 106g Accessoires fournis : 1 accumulateur, câble de charge magnétique, dragonne Equivalent avec ETX4886, ETX4890, 502178
Core
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Source Incluse
Type
longueur
Modèle type