Unité(s) Lampe torche LEDLENSER P6R CORE 900 lumens rechargeable

Main media

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P6R CORE 900 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) L'élégante torche P6R CORE a bénéficié des nombreuses améliorations technologiques de la nouvelle génération des lampes Séries P Ledlenser. Au-delà de son design la LEDLENSER P6R CORE dispense jusqu'à 900 lumens dans un faisceau lumineux homogène en mode spot ou projecteur, grâce à sa nouvelle Optique Multi Core. Son autonomie de 95 heures défie toute concurrence ! Sa nouvelle conception FLEX SEALING la classe IP68, elle est désormais étanche et immergeable. Le bouton de commande a été déplacé à l'avant pour plus d'accessibilité et de praticité. Parmi ses nombreuses autres technologies, on compte:
- Le COOLING TECHNOLOGY : technologie de refroidissement. Le corps de votre lampe ne sera pas brûlant malgré sa puissante lumière. De cette façon, la durée de vie de votre LED sera prolongée. - La Smart Light Technology permet de paramétrer sur-mesure les fonctions d'éclairage. Vous pourrez rendre vos modes d'éclairage favoris accessibles à votre guise. - La FONCTION MEMOIRE: mémorise vos paramètres. - Le ADVANCED FOCUS SYSTEM : On retrouve la variation progressive de focus brevetée, sans interruption. - La technologie CONSTANT LIGHTING : elle offre une puissance d'éclairage constant sur la durée donnée. - Un système de CHARGE MAGNETIQUE via un câble USB, équipe la P6R CORE pour plus de praticité. La lampe indique le niveau de sa batterie, son état de charge et signale une batterie faible. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 3000mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 900lm Autonomie max : 95h Portée de la lumière max : 240m IP68 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : 1 accumulateur, câble de charge magnétique, dragonne Equivalent avec 502179, ETX4891, ETX4889, ETX4843, ETX4888

Core

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Core

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Modèle type

lampe torche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.