Unité(s) Lampe torche stylo LEDLENSER EX4 ATEX Z0 50 lumens

Main media

Ledlenser Lampe torche stylo LEDLENSER EX4 ATEX Z0 50 lumens vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La lampe torche stylo Ledlenser Ex4 est d'une légèreté imbattable (65gr), elle vous accompagne et vous éclaire dans toute situation, y compris en zone à risque explosifs (certifiée ATEX Zone 0). De petit format, elle peut se glisser dans une poche. Ergonomique, la Ledlenser Ex4 s'allume facilement même avec le port de gants soit par appui sur l'interrupteur en bout de lampe, soit par rotation. Elle est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer d'un faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : Led Modes : On/Off Lumens : 50 lum Autonomie : 7h Portée de la lumière : 35m Kelvins : 6000 à 7500 K Fonctionne avec 2 piles AAA (LR3) fournies Tension nominale : 3V IP66 Couleur jaune Equivalent avec 500682

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche antidéflagrante

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.