Trousse de premiers secours pour électriciens

Main media
ICON

Coffret trousse de secours. Permet d'avoir du matériel de premiers secours à disposition. Composition, couverture de survie, pansements, compresses, unidoses pr brûlures, unidoses pr lavage oculaire, guide de 1ers secours, etc.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

30065000

Trousse de premier secours

taille de l'installation (nombre de personnes)

1...8

portable

Oui

avec fixation murale

Oui

Matériau

plastique

Profondeur

9 mm

Hauteur

20 mm

Modèle type

coffret/mallette

Largeur

27 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.