Trousse de secours pour 1 à 5 personnes et agréée pour les chantiers

Main media
ICON

Trousse de secours pour 1 à 5 personnes et agréée pour les chantiers. Composition : une couverture de survie, nombreuses compresses et pansements, un guide et autres produits de premiers secours.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

30065000

Trousse de premier secours

taille de l'installation (nombre de personnes)

1...5

portable

Oui

Matériau

plastique

Profondeur

5 mm

Hauteur

17 mm

Modèle type

coffret/mallette

Largeur

23 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.