Écran de protection contre arc électrique pour casque pour se protéger lors d'intervention sur installation en basse ou haute tension, ainsi que les particules d'énergies moyennes, les gouttelettes de liquide et le métal en fusion.
Écran de protection contre arc électrique pour casque Accessoire à monter sur un casque pour se protéger contre les arcs électriques, les projections solides et liquides.
Protection contre l'arc électrique lors d'intervention sur installation en basse ou haute tension, ainsi que contre les particules d'énergies moyennes, les gouttelettes de liquide et le métal en fusion. Composition : support PEHD (polyéthylène), écran en acétate.
Dimensions de l'écran (mm) : 210 (hauteur) x 230 (largeur).
Épaisseur de l'écran (mm) : 1.5.
Classe optique I.
Se fixe sur les casques Evolite (731 007, 731 682, 731 685) et Evo (731 683, 731 684).
Poids (g) : 200.
Écran relevable.
Peut être nettoyé avec de l'eau chaude savonneuse et séché avec un chiffon doux.
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
avec protection du menton
certifié pour les arcs électriques parasites
relevable
avec bandeau
fragments de verre
bague de condensation
Matériau
Multiple de vente
Code Douane