Casque électricien confort Evolite avec porte-badge

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau ABS
  • taille autre

Casque électricien confort Evolite avec porte-badge pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux électriques en intérieur et extérieur. Porte badge fixé sur le front, adapté à la carte BTP (85 mm x 55 mm).

 
 

Détails du produit

Le casque électricien Evolite® est votre allié ultime pour une protection fiable contre les chocs et les chutes d'objets lors de travaux électriques en intérieur comme en extérieur. Doté d'un porte-badge pratique fixé sur le front, spécialement conçu pour accueillir une carte BTP (85 mm x 55 mm), ce casque offre une solution tout-en-un pour votre sécurité et votre identification sur le chantier.
Sa conception robuste comprend une calotte en ABS haute résistance avec stabilisateur d'UV, une coiffe textile en polyester, des clips et un serrage en HDPE, ainsi qu'un bandeau anti-transpiration en coton pour un confort optimal. La calotte est isolée électriquement pour une protection maximale.
Avec un bandeau ajustable par crémaillère et une taille allant de 530 à 640 mm, ce casque s'adapte parfaitement à vos besoins. Ne laissez rien au hasard en matière de sécurité électrique. Optez pour le casque électricien Evolite® avec porte-badge, disponible dès maintenant pour une protection optimale sur le chantier. Votre sécurité n'attend pas, alors équipez-vous dès aujourd'hui !

Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection

suspension

6 points

avec bande pour poignet

Non

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

Matériau

ABS

dimension

640...640 mm

ajustage

bouton rotatif

taille

autre

Couleur

blanc

avec casque antibruit

Non

haute visibilité (couleur)

Non

Info produit

Code Douane

65061010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.