Lunettes de protection Rush + transparentes avec nez ajustable anti-glisse

Main media

Lunettes de protection Rush + transparent avec nez ajustable anti-glisse et branches co-injectées ultra souples. Dotées d'un filtre UV, elles ont également un traitement platinum. Contre les rayures et éclaboussures de produits chimiques.

 
 

Détails du produit

Les lunettes de protection Rush + offrent une protection supérieure contre les projections de particules solides. Voici quelques caractéristiques clés :
- Composition : Oculaire en PC (polycarbonate) de 2,2 mm de galbe 9, branches en PC (polycarbonate) + TPR (caoutchouc thermoplastique), tresse en nylon ajustable de 15 mm, mousse en SBR (élastomère).
- Poids : 26 g.
- Qualité optique : 1.
- Résistance mécanique : FT.
- Traitement anti-rayures (K).
- Traitement anti-buée (N).
- Protection UV : 2C-1.2 (transparent), 5-3.1 (fumée), 5-1.4 (Copper).
- Finition bicolore : rouge/noir (transparent/fumée), gris/noir (Copper).
Caractéristiques supplémentaires :
- Nez ajustable anti-glisse.
- Branches ultra-souples.
- Monobloc optique pour un large champ de vision.
Ces lunettes de protection offrent un confort optimal avec leur nez ajustable anti-glisse, leurs branches ultra-souples et un champ de vision étendu grâce au monobloc optique. Elles sont idéales pour une variété d'applications nécessitant une protection oculaire fiable. Commandez dès maintenant pour assurer la sécurité de vos yeux sur le lieu de travail.

Les lunettes de protection Rush + assurent protection et design sportif avec sa finition bicolore. Les branches sont ultra souples et les verres panoramiques permettent une meilleure vue du chantier.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

14,62 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90049010

Lunette de protection

couleur du cadre

multicolore

matériau du cadre

plastique

type d'aération

indirect

verres anti-reflet

Non

verres réfléchissants

Non

couleur des verres

incolore

sans buée

Oui

résistant aux éraflures

Oui

matériau des verres

polycarbonate (PC)

convient aux lunettes de protection

Oui

fragments de verre

Non

ajustable

Non

taille

universel

Modèle type

lunettes à deux verres

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.