Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité montantes Dash couleur miel S3 HRO SRC taille 42 vous protègent avec un embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP. Grâce au renforcement du point de rotation, la fatigue est minimisée.
BizLine propose de nombreux vêtements de travail afin d'assurer la sécurité des professionnels sur les chantiers.
Et parmi les vêtements de travail, les chaussures de sécurité ont une place bien particulière. Elles font en effet l'objet de règlementations spécifiques, avec des normes
obligatoires à respecter selon le type de chantier. En outre, lorsque l'on sait qu'entre 7 % et 10% des accidents du travail sont des blessures aux pieds et aux chevilles,
et que le métier d'artisan oblige à passer la majorité de son temps debout, l'achat d'une bonne paire de chaussures de sécurité confortable ne se fait pas à la légère.
Les baskets de sécurité montantes PUMA Dash couleur miel S3 HRO SRC taille 42 sont des chaussures parfaites pour les professionnels.
Leur design sportif et leur confort en font des chaussures idéales sur les chantiers mais aussi à la ville !
Fini les chaussures de sécurité lourdes et sans style ! Vous ne voudrez plus quitter les baskets de sécurité montantes DASH même à la fin de votre journée de travail !
Elles respectent la norme S3 HRO SRC :
S3 signifie que les chaussures conviennent à toutes les personnes travaillant dans un environnement avec un haut niveau d'humidité et en présence d'huiles minérales et
d'hydrocarbures. Les chaussures de travail S3 protègent également des risques de perforation et d'écrasement du pied.
La norme HRO atteste que la semelle en contact avec le sol résiste à une chaleur de 300°C.
La norme SRC est une norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.
D'un point de vue technique, l'embout est en fibre de verre avec isolation thermique. Le sur-embout de protection injecté est sans partie métallique.
Ces détails techniques sont importants pour les électriciens, les plombiers, les carreleurs, les peintres ou encore les façadiers !
Pour découvrir toute la gamme d'EPI de BizLine, visitez le shop EPI BizLine sur le site rexel.fr !
Les baskets de sécurité montantes Dash couleur miel ont un look vintage et urbain, typique des baskets Puma®. Leurs caractéristiques techniques assurent protection et confort.
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
type de fermeture
sans métal
Couleur
Multiple de vente
Code Douane