Polo Classic Manchester 100 % coton noir L

Main media

POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR L. Avec une composition 100% coton, boutons supplémentaires fournis. Vous pourrez également le personnaliser avec le logo de votre entreprise.

 
 

Détails du produit

POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR L Composition : 100 % coton, 190 g/m².
Col côtelé.
Patte de boutonnage sur le devant.
Bouton supplémentaire inclus.
Coutures latérales. Peut accueillir le logo de votre société.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste de travail

protection d'avertissement selon EN ISO 20470

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342

Non

poids du matériau

190 kg/m²

taille

43...44

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

Matériau

coton

Couleur

noir

haute visibilité (couleur)

Non

nombre de poches

0

taille (US/CA)

L

avec poches

Non

taille universelle

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

bouton et encoche

isolé thermiquement

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.