Échelle télescopique hauteur maximum 3.25 m

Main media

Échelle télescopique ajustable à la hauteur d'accès souhaitée (hauteur maximum 3.25 m). Facilité de transport et rapidité de rangement. Pratique : embouts supérieurs renforcés pour une meilleure stabilité de l'échelle.

 
 

Détails du produit

Échelle télescopique hauteur maximum 3.25 m avec embouts supérieurs renforcés qui assurent la stabilité de l'échelle en évitant tout glissement.
Système de déverrouillage : permet de replier rapidement l'ensemble des échelons.
Marches striées de 39 mm de largeur : anti-dérapantes.
Système de verrouillage à chaque barreau : permet de régler la hauteur d'accès souhaitée.
Barre de stabilité : conforme à la EN 131-6 pour les échelles supérieures à 3 m de hauteur.

La gamme Accès en Hauteur de Bizline regroupe des escabeaux, marchepieds, échelles, etc., robustes et fiables permettant d'accéder en hauteur sur tous les chantiers, et ce en toute sécurité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

287,50 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Échelle à barreaux

conforme à la norme TRBS 2121-2

Non

avec roulettes

Non

hauteur de la plate-forme

0 mm

avec plate-forme

Non

longueur

3.25...3.25 m

charge maximum supportée

150 kg

longueur de transport

0.8 m

matériau

aluminium

nombre d'échelons

11

nombre d'éléments

2

poids

11 kg

Modèle type

échelle télescopique

Largeur

0.8 mm

Info produit

Code Douane

76169990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.