Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur debout 2.5 m
  • à volée double Oui
  • matériau aluminium

Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m compact et facile à transporter grâce à son sac de transport. Avantage : facile à fermer grâce à son système de déverrouillage centralisé.

 
 

Détails du produit

Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m en aluminium anodisé, livré avec un sac de transport.
Les avantages sont nombreux :
Compact.
Facile à transporter grâce à son sac de transport.
Rapidité d'ouverture.
Facile à fermer grâce à son système de déverrouillage centralisé.
Les pieds brevetés épousent la forme du sol garantissant ainsi la stabilité. Le système de déverrouillage permet de replier en quelques secondes l'ensemble des échelons.

La gamme Accès en Hauteur de Bizline regroupe des escabeaux, marchepieds, échelles, etc., robustes et fiables permettant d'accéder en hauteur sur tous les chantiers, et ce en toute sécurité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

412,50 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Escabeau

avec plate-forme

Non

hauteur debout

2.5 m

à volée double

Oui

nombre de marches

3

matériau

aluminium

en deux pièces

Non

poids

8.2 kg

rabattable

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.