Marchepied aluminium montants laqués 5 marches

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur debout 1.08 m
  • à volée double Non
  • matériau aluminium
ICON

Marchepied aluminium montants laqués 5 marches très robuste. Très robuste. Pratique : tablette porte-outils en aluminium et crochet porte seau/rallonge.

 
 

Détails du produit

Marchepied aluminium montants laqués 3, 5, 7 marches en aluminium pour usage professionnel intensif.
Montants en aluminium.
Montants avants laqués époxy.
Plateforme en fonte d'aluminium.
Marches antidérapantes serties en aluminium extrudé, épaisseur 1.7 mm.
Patins antidérapants extra-larges en SBS.
Avantages :
Très robuste.
Tablette porte-outils en aluminium.
Crochet porte seau/rallonge.
Conseils :
Assurez-vous de la stabilité de votre marchepieds avant de monter dessus.
Ne pas monter sur la tablette porte-outils.

La gamme Accès en Hauteur de Bizline regroupe des escabeaux, marchepieds, échelles, etc., robustes et fiables permettant d'accéder en hauteur sur tous les chantiers, et ce en toute sécurité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

208,52 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Escabeau

avec plate-forme

Oui

hauteur debout

1.08 m

à volée double

Non

nombre de marches

5

matériau

aluminium

en deux pièces

Non

poids

6.6 kg

rabattable

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.