Accessoire Y N1 (15kg) brins 150mm embouts Crochet (EC)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble 1.5 mm
  • finition du câble avec embout pour chemin de câble
  • matériau du câble acier

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 150MM et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 0-15kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

73121049

Système de suspension par câble

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

diamètre du câble

1.5 mm

finition du câble

avec embout pour chemin de câble

longueur du câble

0.15 m

Traitement de surface

galvanisé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

15 kg

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

type de terminaison

suspension par câble

avec finition décorative

Non

matériau du câble

acier

Couleur

zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.