Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 10...15 mm
  • type de raccordement/élément de construction trou
  • Type de fixation clip de bordure

Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.

 
 

Détails du produit

Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25) Clip métallique de fixation de chaînettes sur poutres IPN. Pour le supportage et la suspension des conduits, luminaires, plafonds suspendus, systèmes de ventilation et canalisations. Acier zingué C3.
Dureté HRC : 43-45 après trempage.
Tenue aux brouillards salins (h) : 480.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

10...15 mm

diamètre du tube/câble

10...15 mm

force de rupture

900 N

type de raccordement/élément de construction

trou

Type de fixation

clip de bordure

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

à charnière

Non

Traitement de surface

revêtement lamellaire en zinc/aluminium

taille de filetage (métrique)

0

charnière ajustable

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269094

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.