Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour collier largeur 9 mm (x 25)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 4...10 mm
  • type de raccordement/élément de construction collier
  • Type de fixation clip de bordure

Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour collier largeur 9 mm (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de câbles et canalisations électriques par collier de câblage de largeur 9 mm et d'épaisseur 3 mm.

 
 

Détails du produit

Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour collier largeur 9 mm (x 25) Clip métallique de fixation pour colliers sur poutres IPN. Pour la suspension de tuyaux, conduits et systèmes de câblages. Acier zingué C3.
Dureté HRC : 43-45 après trempage.
Tenue aux brouillards salins (h) : 480.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

4...10 mm

diamètre du tube/câble

4...10 mm

force de rupture

600 N

type de raccordement/élément de construction

collier

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

taille de filetage (métrique)

0

charnière ajustable

Non

Type de fixation

clip de bordure

à charnière

Non

Traitement de surface

revêtement lamellaire en zinc/aluminium

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269094

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.