Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boite de 100 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique.
Compatibles avec les câbles de Ø 1,5 mm à Ø 2,5 mm.
Charge de travail maximale : 35 kg pour câble Ø 1,5 mm. Charge de travail maximale : 70 kg pour câble Ø 2,5 mm.
Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension.
B-lock
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Matériau du galet autobloquant/verrou
Matériau du câble
Diamètre du câble
Finition du câble
Type de terminaison
Avec finition décorative
Maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible
Type de déverrouillage
Longueur du câble
Traitement de surface
Couleur