Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 50 m en acier tressé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de brins 49
  • Matériau acier
  • Diamètre 2.5 mm

Câblette D= 2.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.

 
 

Détails du produit

Câblette (bobine de filin) Ø 2.5 mm x 50 m acier Câblettes en acier pour la suspension et le supportage. Pour la création de boucles filins pour suspensions statiques.
Compatibles avec les verrous 710 405, 710 406 et 710 408.
Câble : acier tressé.
Ame de câble : 7 x 7 brins d'acier.
Utilisation en position verticale uniquement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble en métal

force de rupture

5500 N

nombre de brins

49

charge maximum supportée

1770 N

Matériau

acier

matériau d’enrobage

sans

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Diamètre

2.5 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.