Chaînette mailles longues droites D= 2.5 mm x 25 m acier zingué

Main media

Chaînette mailles longues droites D= 2.5 mm x 25 m en acier zingué idéale pour les suspensions de très longue durée. Ne doivent pas être utilisées pour le levage, l'accrochage ou comme chaînes de charge.

 
 

Détails du produit

Chaînette mailles longues droites Ø 2.5 mm x 25 m acier zingué Chaînes droites en mailles longues soudées. Suspension de très longue durée. Exemple : sécurité (contre le vol, etc.)
Acier carbone électrozingué.
Ne pas utiliser pour le levage.
Ne pas utiliser pour l'accrochage.
Ne pas utiliser comme chaînes de charge.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaîne

traitement des surfaces

autre

soudé

Oui

force de rupture

3000 N

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

2.5 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

chaîne à maillons

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.