Crochet à vis D= 4 x 18 mm en acier zingué (x 50)

Main media

Crochet à vis D= 4 x 18 mm acier zingué (x 50). Pour le maintien et la suspension dans le bois, ou autres matériaux avec cheville adaptée.

 
 

Détails du produit

Crochet à vis Ø 4 x 18 mm en acier zingué (x 50) Pour l'accrochage et la suspension dans les matériaux pleins à l'aide de cheville.
Acier zingué blanc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Crochet à vis

revêtu de plastique

Non

force de rupture

100 N

Matériau

acier

diamètre intérieur d'œillet

17 mm

diamètre de tige

3.5 mm

longueur totale

54 mm

longueur de filetage

16 mm

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.