Etrier G pour chemin de câbles 200 mm (60 kg)

Main media

Caractéristiques principales

  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
  • Modèle type étrier de suspension (étrier C)
  • Matériau acier

Etrier G pour chemins de câbles largeur 200mm (fil ou dalle marine). Rapide et équilibré, facilite le passage des câbles. Permet la juxtaposition de chemins de câbles. Utilisable avec un Y embouts crochets. Charge de travail 0-60kg

 
 

Détails du produit

• Idéal avec la gamme HF Express et l'Accessoire Y embouts crochets ou la gamme UniGrip Y pour une suspension simple et rapide des chemins de câbles en fils ou en tôle • Conçu pour un montage au mur ou au plafond • Hauteur de stockage de 110 mm (G400 = 100 mm) • Ouverture de 130 mm pour faciliter l'accès • Les câbles sont gerbés plus facilement et rapidement • L'installation est bien équilibrée • Montage dos à dos ou superposé • Léger • L'écarteur G-Spacer permet de raccorder deux Étriers G en laissant une distance de 300 mm, afin de séparer les réseaux courants faibles et forts

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étrier mural et de plafond pour chemin de câble

température d'utilisation

-20...70 °C

Qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Numéro RAL

9006

Modèle type

étrier de suspension (étrier C)

Couleur

zinc

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

0...110 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

0...200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

fixation sur conduit

filetable

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

charge maximum supportée

600 N

Matériau

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83024190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.