Etrier PB pour fixation du support universel UB sur IPN - Kit de 2 pièces

Main media

Etrier PB pour fixation du rail UB sur IPN - Kit de 2 pièces. S'adapte parfaitement sur le support universel UB et permet de le fixer sur une poutre de charpente type IPN.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache de rail

boulon de fixation en forme de U

Oui

hauteur de rail

35...45 mm

largeur de rail

41...45 mm

Charge utile admissible

1500 N

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

zone de serrage

10...25 mm

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.