Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du câble acier
  • diamètre du câble 1.5 mm
  • finition du câble avec boucle

Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.

 
 

Détails du produit

Vous cherchez une solution rapide et flexible pour vos projets de suspension Ne cherchez plus ! Nos Kits de suspension par câble avec embout boucle et verrou ergonomique sont conçus pour vous faire gagner un temps précieux tout en offrant une flexibilité inégalée.
Chaque kit comprend 4 verrous de suspension robustes et un câble en acier Ø 1.5 mm, parfaits pour l'installation autour de poutres métalliques type IPN. Que ce soit pour suspendre des chemins de câbles, de la signalétique, des systèmes d'éclairage ou des gaines de ventilation, ces kits sont prêts à l'emploi et ajustables selon vos besoins.
Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, tels qu'un corps en alliage de zinc et un ressort en acier inoxydable, nos kits garantissent durabilité et sécurité. De plus, leur installation est jusqu'à 50 % plus rapide que celle des tiges filetées ou des chaînettes, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
N'attendez plus pour optimiser vos installations ! Choisissez les Kits de suspension par câble Bizline et profitez d'une solution fiable, efficace et facile à utiliser. Commandez dès aujourd'hui et transformez votre manière de travailler !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

79070000

Système de suspension par câble

matériau du câble

acier

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

finition du câble

avec boucle

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

35 kg

longueur du câble

2 m

Couleur

zinc

type de terminaison

autre

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.