Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 3 m + 1 verrou de suspension (x 4) dit gripple prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée des chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension Ø 1.5 mm x 3 m + 1 verrou de suspension (x 4) Composé de :
4 verrous de suspension.
1 câble en acier Ø 1.5 mm.
Pour l'installation autour de poutres IPN ou de structures métalliques, béton ou bois, de suspensions telles que du chemin de câble, de la signalétique, des systèmes d'éclairage et des gaines de ventilation. Corps du verrou : zinc ZA2.
Cale de blocage du verrou : acier dur compréssé, minimum Rockwell 56C.
Ressort du verrou : inox type 302.
Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.
Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre de verre.
Câble : acier galvanisé.
Prêts à l'emploi.
Ajustables.
Longueurs adaptées.
Plus rapides que l'installation de tiges filetées ou de chaînettes. Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.
La charge donnée est conditionnée pour l'utilisation des éléments prévus dans le kit : la boucle BizLine ainsi que le verrou BizLine.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
matériau du galet autobloquant/verrou
matériau du câble
Diamètre du câble
finition du câble
Maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible