Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du câble acier
  • diamètre du câble 1.5 mm
  • finition du câble autre

Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.

 
 

Détails du produit

Optimisez vos installations avec les kits de suspension Bizline, comprenant des verrous ergonomiques (BIZ 720 405 et BIZ 720 406) et une bobine de câble Ø 1.5 mm (BIZ 710 350 et BIZ 710 351). Conçus pour la sécurité et la facilité d'utilisation, ces kits sont fabriqués avec un corps en alliage de zinc, un rouleau de blocage en acier fritté et un ressort en acier inoxydable, garantissant robustesse et durabilité. Les boutons en polypropylène renforcé permettent un ajustement rapide sans outils.
Respectez les charges minimales et maximales d'utilisation, et veillez à ne suspendre que des charges statiques. Évitez les chocs et les ajustements sous charge. Ne pas utiliser pour le levage ou dans des environnements corrosifs. Assurez-vous de laisser au moins 100 mm de brin mort sortir du verrou pour une sécurité optimale. Ce kit est la solution idéale pour des installations fiables et efficaces !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

79070000

Système de suspension par câble

matériau du câble

acier

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

35 kg

type de terminaison

autre

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

150 m

diamètre du câble

1.5 mm

finition du câble

autre

Couleur

zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.