Pince coupe câbles pour HF1 au HF3 (acier ou inox)

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement une main mécanique
  • section de câble max. 7 mm²
  • adapté à un diamètre de câble max. 4 mm

Pince coupe câble pour câble en acier galvanisé du diamètre 1,5 au 2,5 mm. Convient aussi pour câble de diamètre 3 mm et pour tout câble inox. Une coupe parfaite sans effort.

 
 

Détails du produit

Véritable outil professionnel pour couper le câble en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Conserve la structure du câble
Coupe des câbles acier et filins de Ø 3 mm maximum
Coupe nette et sans bavure
Conserve la structure du câble.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

une main mécanique

longueur totale

200 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Oui

section de câble max.

7 mm²

isolé

Non

adapté à un diamètre de câble max.

4 mm

certifié VDE

Non

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

1 composant

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

Info produit

Code Douane

82033000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.