Piton 85 mm (x 10)

Main media

Détails du produit

Programme pour la réglementation thermique 2012 et étanchéité A l'air.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Crochet à vis

revêtu de plastique

Non

Matériau

acier

diamètre intérieur d'œillet

13 mm

diamètre de tige

3.8 mm

longueur totale

110 mm

longueur de filetage

60 mm

longueur de tige

85 mm

Traitement de surface

laqué / peint

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.