Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45 kg) L=2 m embout Boucle

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du câble acier
  • diamètre du câble 2 mm
  • finition du câble avec boucle

Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)

 
 

Détails du produit

Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l'emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment. Plus besoin d'écrous, d'attaches, de pinces ou autres accessoires
Existe en version inoxydable avec la gamme HF Classic Inox de type 316L.

Hf express

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hf express

Multiple de vente

10

Code Douane

79070000

Système de suspension par câble

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

matériau du câble

acier

diamètre du câble

2 mm

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

suspension par câble

Charge utile admissible

45 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur du câble

2 m

Traitement de surface

galvanisé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.