Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOITE ARPON 8X30 GRAPPE /BT100
Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.
Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et cranté
Existe en version blanche spéciale patte à vis bois
Description produit: Cheville plastique universelle
Applications: Installations électriques et de plomberie
Équipements de salle de bain
Éclairage
Rayonnage
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Diamètre maximal de vis: 7 mm
Diamètre minimal de vis: 4 mm
Longueur cheville: 32 mm
Profondeur minimale de perçage: 40 mm
Arpon
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour brique pleine
adapté au diamètre de vis
adapté au béton
convient pour brique à perforation verticale
Longueur
diamètre d'alésage
profondeur de trou de foret
Gamme
Code Douane
Multiple de vente