Cheville matériaux pleins ALFA avec colerette D= 6 x 30 mm vis D= 3.5-4 (x 500)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 6 mm
  • Longueur 30 mm
  • Modèle type cheville universelle

Cheville ALFA D= 6 x 30 mm pour fixations légères en matériaux pleins, polyamide, résiste -40 °C à +70 °C, anti-rotation, colerette, gris RAL 7035, x 500.

 
 

Détails du produit

Chevilles matériaux pleins Alfa Ø 6 x 30 mm avec colerette et vis Ø 3.5-4 mm.
Ce lot comprend 500 chevilles spécialement conçues pour les fixations légères dans les matériaux pleins tels que le béton, le béton cellulaire, le parpaing plein et la brique pleine.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité optimales.
Elles peuvent supporter des températures allant de -40 °C à +60 °C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.
Leur couleur gris RAL 7035 leur confère une esthétique discrète et professionnelle.
Ces chevilles sont dotées d'ergots anti-rotation qui garantissent une fixation optimale.
Ils empêchent la cheville de tourner dans le matériau lors de l'installation, assurant ainsi une fixation solide et sécurisée.
De plus, la collerette permet un positionnement parfait de la cheville, facilitant ainsi son installation.
Les chevilles matériaux pleins Alfa Ø 6 x 30 mm sont idéales pour les fixations légères telles que les installations électriques, les étagères, les luminaires, et bien d'autres.
Elles offrent une solution fiable et pratique pour vos travaux de construction et de rénovation.
Simplifiez vos fixations dans les matériaux pleins avec nos chevilles matériaux pleins Alfa Ø 6 x 30 mm avec colerette et vis Ø 3.5-4 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Non

adapté au placoplâtre

Non

adapté à une fixation avec collier

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Non

convient pour béton cellulaire

Oui

montage à distance

Non

intégration à fleur

Oui

montage traversant

Oui

adapté au grès calcaire

Non

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

adapté au diamètre de vis

3.5...4 mm

profondeur de trou de foret

40 mm

diamètre d'alésage

6 mm

Matériau

plastique

Longueur

30 mm

Qualité du matériau

polyamide

avec vis

Non

Modèle type

cheville universelle

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.