Notre mallette vis + chevilles universelles est l'ensemble parfait pour toutes vos fixations légères et moyennes dans tous types de supports.
Cette mallette complète est composée de différents éléments essentiels pour vos travaux de fixation.
La mallette comprend :
200 vis bois empreinte PZ Ø 4 x 35 mm BIZ770008
100 vis bois empreinte PZ Ø 5 x 40 mm BIZ770017
75 vis bois empreinte PZ Ø 6 x 50 mm BIZ770022
100 vis plaques de plâtre empreinte PH Ø 3.5 x 35 mm BIZ770071
200 chevilles universelles Ø 5 x 25 BIZ720060
150 chevilles universelles Ø 6 x 30 BIZ720061
75 chevilles universelles Ø 8 x 40 BIZ720062
Les vis sont en acier zingué avec une passivation Chrome 3, conformes à la norme DIN 7505.
Elles offrent une excellente résistance à la corrosion et garantissent une fixation solide et durable.
Les chevilles sont fabriquées en polyamide 6, un matériau robuste et fiable.
La mallette est conçue avec une ouverture et une fermeture clipsable, ce qui facilite l'accès aux vis et aux chevilles.
Elle est également fabriquée en plastique souple, offrant une meilleure résistance aux chocs et assurant une protection optimale du contenu.
Les godets amovibles présents dans la mallette permettent une organisation pratique des vis et des chevilles, facilitant ainsi votre travail sur le chantier.
Les chevilles universelles incluses dans cette mallette sont polyvalentes et peuvent être utilisées sur tous types de matériaux, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Elles offrent une tenue en température allant de -40 °C à +60 °C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.
Pour connaître les résistances à l'arrachement spécifiques des chevilles, veuillez vous référer aux références 720 060, 720 061 et 720 062.
Simplifiez vos travaux de fixation avec notre mallette vis + chevilles universelles.