BOITE FIX 6X55/15 /BT100
Avantages produit: Pour utilisation en béton non-fissuré
Filetage long pour une flexibilité d'ancrage et d'épaisseur de pièces à fixer
Convient parfaitement aux applications pour charge moyenne
Description produit: Goujon d'ancrage
Applications: Equerres métalliques
Angles de support de maçonnerie
Couple de serrage: 10 N.m
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 10 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 5 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 55 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 35 mm
Profondeur minimale de perçage: 41 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 25.6 mm
Fix s
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de trou de foret
dimension du profil
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
adapté au béton
dispositif de fixation
type de filetage
longueur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente