BOITE FIX Z XTREM 12X110/35-15 A4

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 12 mm
  • taille de filetage (métrique) 12
  • dispositif de fixation écrou
ICON

BOITE FIX Z XTREM M12X110/35-15 A4 /BT25

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue
Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2
Conception exclusive pour une installation facile et rapide
Description produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques
Applications: Constructions métalliques
Barrières de sécurité
Mur-rideau
Sabots de charpente
Lisse basse ossature bois
Climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Constructions bois
Couple de serrage: 75 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 14 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm
Distance minimale en bord de dalle: 60 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 35 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 110 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 70 mm
Profondeur minimale de perçage: 70 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 60 mm

Fix z xtrem a4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

profondeur min. de trou de foret

70 mm

dimension du profil

19 mm

diamètre d'alésage

12 mm

taille de filetage (métrique)

12

adapté au béton

Oui

dispositif de fixation

écrou

type de filetage

métrique

Longueur

110 mm

Info produit

Gamme

Fix z xtrem a4

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.