BOITE FIX3 10X95/36-26

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 10 mm
  • taille de filetage (métrique) 10
  • dispositif de fixation écrou
ICON

BOITE FIX3 10X95/36-26 /BT50

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques
Couple de serrage: 30 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 12 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm
Distance minimale en bord de dalle: 65 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 36 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 26 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 95 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 50 mm
Profondeur minimale de perçage: 70 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 40 mm

Fix3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

dimension du profil

17 mm

diamètre d'alésage

10 mm

taille de filetage (métrique)

10

adapté au béton

Oui

dispositif de fixation

écrou

type de filetage

métrique

longueur

95 mm

profondeur min. de trou de foret

70 mm

Info produit

Gamme

Fix3

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.