BOITE FIX3 8X70/20-10

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • taille de filetage (métrique) 8
  • dispositif de fixation écrou
ICON

BOITE FIX3 8X70/20-10 /BT100

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques
Couple de serrage: 15 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 20 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 10 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville: 70 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 40 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm

Fix3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

profondeur min. de trou de foret

50 mm

dimension du profil

13 mm

diamètre d'alésage

8 mm

taille de filetage (métrique)

8

adapté au béton

Oui

dispositif de fixation

écrou

type de filetage

métrique

Longueur

70 mm

Info produit

Gamme

Fix3

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.