BOITE PRIMA M8X55/10 + VIS /BT25
Avantages produit: 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux
Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux
Cône d'expansion relié au corps pour garantir une fixation optimale
Alternative possible à la fixation chimique dans les matériaux creux
Épaisseur de la pièce à fixer flexible disponible avec ou sans vis
Fiche Technique Socotec (France)
Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansion
Applications: Portes industrielles
Chauffe-eaux
Antennes paraboliques
Systèmes d'air conditionné
Auvents
Signalisations
Couple de serrage: 25 N.m
Diamètre cheville: 14 mm
Diamètre de dégagement: 10 mm
Diamètre de perçage: 14 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 55 mm
Distance minimale entre fixations: 70 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 10 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 60 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 60 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 42 mm
Profondeur minimale de perçage: 65 mm
PRIMA
pour voir vos prix et les stocks
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
profondeur min. de trou de foret
dimension du profil
adapté au béton
dispositif de fixation
type de filetage
Longueur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente