FIX Z XTREM M10X95/35-15 A4 /BT50
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue
Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2
Conception exclusive pour une installation facile et rapide
Description produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques
Applications: Constructions métalliques
Barrières de sécurité
Mur-rideau
Sabots de charpente
Lisse basse ossature bois
Climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Constructions bois
Couple de serrage: 45 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 12 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm
Distance minimale en bord de dalle: 60 mm
Distance minimale entre fixations: 55 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 35 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 120 mm
Longueur cheville: 95 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 60 mm
Profondeur minimale de perçage: 55 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 48 mm
Fix z xtrem a4
pour voir vos prix et les stocks
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
adapté au béton
dispositif de fixation
type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
dimension du profil
Gamme
Code Douane
Multiple de vente