GRIP+ L M6X25

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • taille de filetage (métrique) 6
 
 

Détails du produit

Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuré
Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Agrément VDS pour les applications sprinkler
Description produit: Cheville femelle haute performance pour béton
Applications: Chemins de câbles
Plafonds suspendus
Tuyauterie
Mains courantes
Sièges de stade
Systèmes d'isolation anti-bruit
Sprinkleurs
Systèmes de ventilation
Couple de serrage: 4 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 105 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 25 mm
Profondeur d'ancrage: 15 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 25 mm
Profondeur minimale de perçage: 27 mm

Grip+ l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

adapté au béton

Oui

diamètre d'alésage

8 mm

profondeur min. de trou de foret

27 mm

taille de filetage (métrique)

6

type de filetage

métrique

Longueur

25 mm

Info produit

Gamme

Grip+ l

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.