TAPCON5 XTREM HFL 6X50/15 HEX /BT100
Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Agrément sismique C1/C2 et homologation feu
Les crans sous tête limitent le risque de sur-serrage de la vis
2 encoches en bout de vis facilitent l'engagement, quelle que soit la qualité du béton
La tête large permet un bon placage, sans besoin de rondelle supplémentaire
L'empreinte Torx permet l'installation de la vis même dans les situations difficiles d'accès
Fabrication 100% française, dans nos usines
Description produit: Vis béton tête hexagonale pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismique
Applications: Chemins de câbles, rails, consoles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Equerres de bardage
Cadres de fenêtre
Garde-corps intérieurs
Fixations temporaires
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de dégagement: 8 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 35 mm
Distance minimale entre fixations: 35 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville: 50 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 40 mm
Profondeur minimale de perçage: 40 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 35 mm
Tapcon 5 xtrem hfl
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de trou de foret
dimension du profil
diamètre d'alésage
adapté au béton
dispositif de fixation
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane