TAPCON5 XTREM ROD M8/M10 6X55 /BT100
Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré.
Agrément sismique C1 et homologation incendie.
Idéal pour le supportage de cables, de tuyauteries et de protection incendie
Plus rapide et plus sûr que les ancrages conventionnels.
Double filetage M8/M10.
Les 2 encoches en bout de vis facilitent l'engagement, quelle que soit la qualité du béton.
Convient pour une utilisation en dalles alvéolaires.
Fabrication 100% française, dans nos usines.
Description produit: Vis béton femelle pour béton fissuré et non-fissuré et zone sismique
Applications: Plafonds suspendus
Supportage de tuyauterie, de câbles et de systèmes anti-incendie
Supportage de chauffage, ventilation, climatisation
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de dégagement: 8 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 40 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 55 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 55 mm
Profondeur minimale de perçage: 65 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 55 mm
Tapcon 5 xtrem rod
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de trou de foret
diamètre d'alésage
adapté au béton
dispositif de fixation
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane