Cheville grise Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • longueur 44 mm
  • largeur 11.8 mm
ICON

Cheville grise Fast'N'Tube qui convient au collier Fast'N'Tube. Le Fast'N'Tube est une solution de fixation qui permet de maintenir les tubes IRL de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100

 
 

Détails du produit

Fast'n'tube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fast'n'tube

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

diamètre trou de fixation

8 mm

type de fixation

avec pied sapin

matériau

plastique

température d'utilisation

-40...85 °C

longueur

44 mm

qualité du matériau

polyamide

largeur

11.8 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.