Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 359mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 7.6 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 359 mm
ICON

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm diamètre 15mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

 
 

Détails du produit

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
Largeur 7,6mm - Longueur à plat 359mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 15mm - Tenue à l'arrachement 45kg
Serrage à la main
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Noir
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

température de montage

0...40 °C

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

largeur de bande

7.6 mm

résistance min. à la traction

450 N

homologation UL

Non

diamètre du faisceau

92...92 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

température de fonctionnement

-25...60 °C

épaisseur de bande

1.7 mm

Type de fixation

sans

Traitement de surface

non traité

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

champ d'inscription

sans

longueur de bande

359 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.