Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 128mm diamètre 8mm à 22mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
Largeur 7,6mm - Longueur à plat 128mm - Ø de serrage maximum 22mm - Ø de serrage minimum 8mm - Tenue à l'arrachement 36kg
Serrage à la main
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Colson
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Résistance min. à la traction
température de montage
Largeur de bande
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur