Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier d'installation à crantage extérieur 265.0 mm par 9.0 mm - LPH275, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 62.0 mm, conditionnement par 100
Les colliers de serrage en PA66 de la série LPH se positionnent comme un essentiel pour tout installateur. En effet, ces colliers peuvent aussi bien être installés en intérieur qu'en extérieur. Ils sont particulièrement prisés pour des installations de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent également de plus en plus d'applications dans les milieux industriels.
Crantage extérieur et fin pour un serrage optimal
Côté lisse au contact des câbles pour un serrage en douceur
Tête plate peu encombrante avec un simple ou double pont
Position d'attente
Mise en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose
Collier série lph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur